{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruby dociągające | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rozmiar gwintu d1 | M2,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | T7 | |
| Długość nominalna L | 7 mm | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 0,9 Nm | |
| Powierzchnia | ocynkowane | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Wersja | Z końcówką | |
| Wersja chwytowa | Gwint pełny | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Materiał | stal | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 0,9 Nm |
| Numer artykułu | 269021 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406248338 | |
| Numer producenta | 269021 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |