Upínací šroub, 10dílná sada, Typ: 1

Artiklové číslo: 269021 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Obsah Sada / sortiment
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T7
Jmenovitá délka L 7 mm
Doporučený utahovací moment max. 0,9 Nm
Povrch pozinkováno
Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Levý závit ne
Provedení Se špičkou
Provedení dříku Plný závit
Druh závitu M
Obsah 10 ks
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 0,9 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269021 1
EAN / GTIN 4062406248338
Číslo výrobce 269021 1