Foam insert empty (bottom)

Nr art.: 2689979
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Szerokość łącznie B 398 mm
Głębokość całkowita T 310 mm
Wysokość całkowita H 230 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2689979
EAN / GTIN 4010886935613
Numer producenta 2689979
Numer L L60160 6525
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total depth [mm]: 310 mm
  • Total length [mm]: 230 mm
  • Total width [mm]: 398 mm
  • VDE certified: no