{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOHX 08T302 R | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Gatunek | P25M | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Zastosowanie dodatkowe | M | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | G12 | |
| kąt natarcia | 12 stopni | |
| głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 300 m/min | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 120 m/min - 180 m/min | |
| powłoka | powlekane | |
| liczba wymian/ostrzy | 3 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 268904 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109072640 | |
| Numer producenta | W00 42420.0203 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |