WOHX 08T302 højre P25M

Art.-nr.: 268904 P25M
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    185,95  DKK / styk
  • fra 10 styk
    154,96  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOHX 08T302 R
Hjørneradius 0,2 mm
Type P25M
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G12
Spånvinkel 12 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268904 P25M
EAN/GTIN 4047109072640
Producentnummer W00 42420.0203

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal