GCCT 060202 HB7125-1

Nr art.: 268590 HB7125-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    83,28  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    69,42  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej GCCT 060202
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7125-1
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VS
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,35 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,23 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268590 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057671

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka