{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | GCCT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7125-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,23 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 140 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268590 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057671 |