Clean Room Torque screwdriver 1/4″ 2-22 cNm 015089

Nr art.: 2681625
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Min. moment obrotowy, cNm 2
Maks. moment obrotowy, cNm 22
Materiał narzędzia stal stopowa
Powierzchnia narzędzia lakierowane proszkowo
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 6 %
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 104 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2681625
EAN / GTIN 0611702891836
Numer producenta 2681625
Numer L L60160 6014
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Controlled screw tightening in the range of 4-22 cN · m
  • Torque screwdrivers suitable for clean rooms
  • Mechanical parts made of stainless steel or suitably coated
  • Use of PTFE impregnated and anodized aluminum handles
  • Right and left tightening
  • Precision mechanism glides through clearly noticeably when the set value is reached - overdrawing is not possible
  • The pre-setting can be made at the factory or by the user on suitable torque testers
  • If ordering, please specify the N·m value - if a fixed factory pre-setting is desired (price on request)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Quality control
    • Maintenance and repair
    • Testing and trial departments
  • Cross handle available: no
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Drive type/drive: Bit holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: no
  • Precision: +/- 6 %
  • REACH registration available: yes
  • Release mechanism: Slip clutch
  • Target groups:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Military
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque range (min./max.) [cNm]: 2 cNm-22 cNm
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 2-22 cN.m
  • Total length [mm]: 104 mm
  • VDE certified: no