{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| wielk. płytki | 5 mm | |
| rodzaj zastosowania | lewe | |
| kształt chwytu | HM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | E08X SVXCR/L05 | |
| Kąt ustawienia κ | 113 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VC..0501.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 9,2 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 5 mm | |
| głębokość użytkowa T | 3 mm | |
| Szerokość szyjki L4 | 6 mm | |
| długość główki L1 | 26 mm | |
| długość całkowita L | 57 mm | |
| śruby mocujące | 269028 26 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak |
| Numer artykułu | 268119 8/05 | |
| EAN / GTIN | 4062406584153 | |
| Numer producenta | 268119 8/05 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |