{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ haste Ds | 8 mm | |
| Tamanho da placa | 5 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Modelo da haste | HM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | E08X SVXCR/L05 | |
| Ângulo de ajuste κ | 113 grau | |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0501.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 9,2 mm | |
| Desvio central L3 | 5 mm | |
| Profundidade útil T | 3 mm | |
| Largura do pescoço L4 | 6 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 26 mm | |
| Comprimento total L | 57 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 26 | |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 268119 8/05 | |
| EAN/GTIN | 4062406584153 | |
| Número do fabricante | 268119 8/05 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |