{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCGT 050102 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | HU7315-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | bez powłoki | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | AF | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268095 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575960 |