GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 050102, für Schnellwechselbohrstangen, Sorte HU7315-1

Artikel-Nr.: 268095 HU7315-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,24 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 050102
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HU7315-1
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 300 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268095 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575960

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter