Lid tool board incl. mounting set

Nr art.: 2678322
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2678322
EAN / GTIN 4010886937808
Numer producenta 2678322
Numer L L60160 5855
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Rubber straps and pockets for inserting tools
  • For orderliness and more storage space
  • Mounting material is included in delivery
  • Mounting material for L-BOXX® 136 is included in delivery

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 380 mm
  • Total width [mm]: 310 mm
  • VDE certified: no