{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Ze skalą | tak | |
| Minimalna rozwartość klucza | 0 mm | |
| Maksymalna rozwartość klucza | 20 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe; Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe; Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe; Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy; Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak; tak | |
| Rodzaj produktu | Klucze rozsuwalne główkowe | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Norma | ISO 6787 | |
| Długość całkowita L | 155 mm; 6 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt; Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 2668823 | |
| EAN / GTIN | 4010886933589 | |
| Numer producenta | 2668823 | |
| Numer L | L60160 4600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |