Obcinak do prętów 200 mm z izolacją zanurzeniową

Nr art.: 2666316
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Położenie szczęk Odsadzone
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie; Szare
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia matt
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju
Długość całkowita L 210 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2666316
EAN / GTIN 4010886932551
Numer producenta 2666316
Numer L L60160 4528
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kompaktowa przecinarka do prętów z wyjątkowo wysoką wydajnością cięcia
Niewielki wysiłek dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
Odporny na zużycie sworzeń łożyska obrotowo-tłocznego służący do zmniejszenia tarcia ślizgowego podczas procesu cięcia
Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (63–65 HRC)
Dwustronne frezowanie z dodatkową krawędzią tnącą w obszarze przy stawie zapewnia optymalne przełożenie siły dla drutów o dużej średnicy
Dodatkowe ostrze służy jako narzędzie do wstępnego nacinania grubych śrub i wykonuje w nich bardzo głębokie nacięcia
W drugim etapie przednia główna krawędź tnąca całkowicie przecina sworzeń
Cięcie precyzyjne miękkiego drutu o Ø do 6,0 mm, twardego drutu o Ø do 5,5 mm oraz drutu fortepianowego o Ø do 3,8 mm
Wersja JL = szary stalowy, z dwuskładnikowymi nakładkami na uchwyty
Wersja TL = szary stalowy, z uchwytami antypoślizgowymi w kolorze niebieskim

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 50 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 18 mm
  • Długość całkowita [mm]: 210 mm
  • wykonanie chwytu: izolowane zanurzeniowo
  • Proces utwardzania: Hartowany indukcyjnie
  • Materiał: Stal ulepszana cieplnie.
  • Powierzchnia: stalowoszary
  • twardość ostrzy: 63 - 65 HRC
  • Wydajność cięcia (maks.): 6,0
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie