Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/bardzo twardy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka 60, 400 mm

Nr art.: 26660
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 400 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Długość bijaka 150 mm
Długość, Trzonek 400 mm
Wersja 1K
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia, Trzonek wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26660
EAN / GTIN 4010995266608
Numer producenta 26660
Numer L L60070 2823
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 400 x 150 x 69 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 60
  • Długość całkowita (мм): 400 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 150 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie