{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita min. | 78 mm | |
| Szerokość całkowita | 17 mm | |
| Wys. całkowita | 4 mm | |
| Szerokość szczęk | 80 mm | |
| Masa | 0,036 kg | |
| Materiał | aluminium; stal | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | Imadła |
| Numer artykułu | 266577 | |
| EAN / GTIN | 4020772266578 | |
| Numer producenta | 266577 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |