• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/bardzo twardy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka 40, 325 mm

Nr art.: 26645
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
Średnica powierzchni bicia 40 mm; 40 mm
Twardość bardzo twarde; bardzo twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły; kształt okrągły
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość całkowita 325 mm
Długość bijaka 110 mm
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1; 2
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26645
EAN / GTIN 4010995266455
Numer producenta 26645
Numer L L60070 2921
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 325 x 110 x 45 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Budownictwo, przemysł konstrukcyjny, odlewnie. Budownictwo drogowe, lesnictwo i rolnictwo, ogrodnictwo.
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 40
  • Długość całkowita (мм): 325 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 110 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie