Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania 2 - 7

Nr art.: 26627
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie torba
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Żółty; Czerwony
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 2
Maks. moment obrotowy, Nm 7
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Jednostka momentu obrotowego Nm
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Protokół kontroli producenta tak
Długość całkowita L 142 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26627
EAN / GTIN 4010995266271
Numer producenta 26627
Numer L L60110 22
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 190 x 50 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego skręcania w obszarze elementów pod napięciem do 1.000 V AC.
  • Dodatkowo: Włącz. z protokołem badania fabrycznego.
  • Normy: Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Kontrolowany sposób dokręcania śrub przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych zapewnia w pełni certyfikowany system dynamometryczny TorqueVario®-S VDE. Zestaw narzędzi obejmuje ergonomicznie ukształtowany uchwyt wkrętaka dynamometrycznego ze zintegrowaną skalą numeryczną, uchwyt na bity oraz narzędzie nastawcze. Wszystkie te komponenty są rozmieszczone w sposób praktyczny i przejrzysty w wysokiej jakości torbie odpornej na zużycie. Wkrętak dynamometryczny VDE dzięki momentowi dokręcania regulowanemu w zakresie 2,0-7,0 Nm znajduje szerokie zastosowanie. Wyraźnie słyszalny i odczuwalny sygnał przyłożenia momentu obrotowego zapewnia niezawodne działanie tego mechanizmu, które chroni przed uszkodzeniem materiału oraz zapobiega niepotrzebnemu nakładowi pracy. Przy dokładności zadziałania +/- 6% to narzędzie dynamometryczne spełnia wymogi normy DIN EN ISO 6789. Izolowany uchwyt na bity ClicFix dzięki zastosowaniu mechanicznej blokady trzonka zapewnia pewny chwyt bitów slimBit o długości 75 mm. Zarówno wkrętak dynamometryczny, jak również bity typu slimBit poddawane są kontroli jednostkowej zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę przy częściach znajdujących się pod napięciem do 1000 V AC.
  • DIN EN ISO 6789.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 3.8 mm
  • Zakres momentu dokręcania min (Nm): 2 Nm
  • Zakres momentu dokręcania max (Nm): 7 Nm
  • Zakres momentu dokręcania min - max (Nm): 2 - 7
  • Tolerancja (%): 6 %
  • Średnica rękojeści (mm): 41 mm
  • Rękojeść, długość (mm): 142 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie