{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 0,5 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 2 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Długość całkowita L | 131 mm |
| Numer artykułu | 26625 | |
| EAN / GTIN | 4010995266257 | |
| Numer producenta | 26625 | |
| Numer L | L60070 1067 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |