DCGW 070208 FN NS

Nr art.: 265952 NS
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Możliwość ostrzenia: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGW 070208 FN
Gatunek MKD
Możliwość ostrzenia tak
Materiał ostrza MKD
powłoka bez powłoki
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej NS
głębokość skrawania ap 0,01 mm - 0,2 mm
posuw f 0,005 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 1 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265952 NS
EAN / GTIN 4062406096083

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem aramidowym)
N
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
Grafit
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo.
Sfazowanie do materiałów syntetycznych (PMMA, POM, akryl itp.).

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe