DCGW 070208 FN NS

Artiklové číslo: 265952 NS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Možnosti přebroušení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGW 070208 FN
Typ MKD
Možnosti přebroušení ano
Řezný materiál MKD
Povlak bez povlaku
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran NS
Hloubka řezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 1 400 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265952 NS
EAN / GTIN 4062406096083

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
PMMA Akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafit
N
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem.
Zkosení hran pro syntetické materiály (PMMA, POM, akryl etc.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné svěrné držáky a vrtací tyče ISO.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů