Bolt extractor M11-M14

Nr art.: 2659395
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica wiercenia wstępnego 6,5 mm
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Min. rozmiar gwintu, śruby M11
Rozmiar gwintu maks. M14
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 65 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2659395
EAN / GTIN 4010886930540
Numer producenta 2659395
Numer L L60160 5787
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC
  • Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry
  • Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length
  • Greater safety for user and component alike
  • Larger application range, time-saving

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore Ø [mm]: 6,5 mm
  • Diameter range [mm]: 6,5 - 16,0 mm
  • for thread (imperial): 7/16″ - 9/16″
  • for thread (metric): M11 - M14
  • Hardness [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 7 mm
  • suitable for: Removal of broken screws, threaded bolts and pipe ends
  • Total height [mm]: 9 mm
  • Total length [mm]: 65 mm
  • Total width [mm]: 9 mm
  • VDE certified: no