Bolt extractor set 6 pieces

Nr art.: 2659344
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. rozmiar gwintu, śruby M3
Rozmiar gwintu maks. M24
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2659344
EAN / GTIN 4010886930472
Numer producenta 2659344
Numer L L60160 2266
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC
  • Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry
  • Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length
  • Greater safety for user and component alike
  • Larger application range, time-saving
  • In plastic box

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for thread (metric): M3 - M24
  • REACH registration available: no
  • Storage: Plastic box
  • suitable for: Removal of broken screws, threaded bolts and pipe ends
  • Total height [mm]: 19 mm
  • Total length [mm]: 97 mm
  • Total width [mm]: 68 mm
  • VDE certified: no