{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCGT 11T304 FN | |
| Materiał skrawający | PKD | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Klasa tolerancji | G | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,6 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,52 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 6 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DCGT 11T304 FN | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,5 mm | |
| Vorschub, min. | 0,05 mm/obr. | |
| Vorschub, max. | 0,3 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PCD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium; metale kolorowe; tworzywa sztuczne | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265852 TWM | |
| EAN / GTIN | 4045197452795 | |
| Numer producenta | 265852 TWM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |