• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado DCGT 11T304 FN, PKD (7°)

Número de artículo: 265852 TWM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 1 ud.
Designación plaquita de corte DCGT 11T304 FN
Material de corte PKD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento sin revestimiento
Clase de tolerancia G
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 11,6 mm
Altura del filo de corte 3,97 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,52 mm
Ángulo en punta de rincón 55 grados
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO DCGT 11T304 FN
Material de corte, denominación del fabricante PCD
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio; Materiales NE (N); Titan; metales no ferrosos; plásticos
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 4 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 265852 TWM
EAN / GTIN 4045197452795
Número del fabricante 265852 TWM
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Arranque de virutas en general, arista de corte estable para volúmenes de arranque de virutas elevados.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.