• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CCGT 09T304 FN, PKD (7°)

Nr art.: 265817 TWF
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 1 szt.
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Oznaczenie płytki skrawającej CCGT 09T304 FN
Gatunek PKD
Materiał skrawający PKD
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne); S (materiały trudnoskrawalne)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka bez powłoki
Klasa tolerancji G
Wersja łamacza wiórów FN
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,52 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 6 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO CCGT 09T304 FN
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1 mm
Posuw, min. fz 0,03 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,2 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PCD
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium; metale kolorowe; tworzywa sztuczne
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Masa 4 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265817 TWF
EAN / GTIN 4045197448958
Numer producenta 265817 TWF
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Grafit
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
obróbka wykańczająca, ostre ostrze umożliwia stosowanie małego nacisku.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.