{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCGT 09T304 FN | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PKD | |
Skärmaterial | PKD | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | TWF | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 1 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
Skärhastighet vc för G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Spånvinkel | 6 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265817 TWF | |
EAN/GTIN | 4045197448958 |