Płytka skrawająca do toczenia VBGW 160402, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265730 ME
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta VBGW160402T00815ME KBN05M
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16,606 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16,606 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 5 stopni
Kod ISO VBGW 160402
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN05M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek KBN05M
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VB1604023N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VB1604023N
Oznaczenie płytki skrawającej VBGW 160402
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 9 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265730 ME
EAN / GTIN 4960664599257
Numer producenta TBN05476
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.