{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | VBGW160402T00815ME KBN05M | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 9,525 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 16,606 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 16,606 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezných destiček | 9,525 mm | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Úhel čela | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 5 stupeň | |
| ISO kód | VBGW 160402 | |
| Řezný materiál | BN | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | KBN05M | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Typ | KBN05M | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | VB1604023N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | VB1604023N | |
| Označení řezné destičky | VBGW 160402 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 9 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 265730 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664599257 | |
| Číslo výrobce | TBN05476 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |