{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | CCMW09T304S01035MET | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 9,672 mm | |
| Długość krawędzi tnącej | 9,7 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | CCMW 09T304 | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Drehen | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | KBN25M | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Gatunek | KBN25M | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | W (bez otworu z klinem) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CC09T3043N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | CC09T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCMW 09T304 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | Klin | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 265634 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664528837 | |
| Numer producenta | TBZ01205 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |