CCMW 09T304 MET

Artikl br.: 265634 MET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMW 09T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta KBN25M
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza lagani prekid
Izvedba rezne oštrice MET
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265634 MET
EAN / GTIN 4960664528837
Broj proizvođača TBZ01205

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice.
MultiEdge Tough; 2 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnom honanom oštricom za optimalizaciju neprekinutog reza.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata