• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia VCGW 110302, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265472 G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta VCGW 110302 CBN (5° / 7°)
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca B 11,07 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 11,07 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 11,07 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 2 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 1,5 mm
Kod ISO VCGW 110302
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi B
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BU7220
Powłoka bez powłoki
Gatunek BU7220
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VCGW 110302
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VCGW110302
Oznaczenie płytki skrawającej VCGW 110302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Zacisk
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265472 G
EAN / GTIN 4045197895738
Numer producenta 265472 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 2 ostrzami.