• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire VCGW 110302, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265472 G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului VCGW 110302 CBN (5° / 7°)
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Plăcuță de tăiere lată B 11,07 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,18 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 11,07 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 11,07 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,18 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 6,35 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de aşchiere 2 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Lungime de tăiere, limitată 1,5 mm
Cod ISO VCGW 110302
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor B
Material tăiș, denumire producător BU7220
Strat de acoperire neacoperită
Categorie BU7220
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VCGW 110302
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VCGW110302
Denumire Inserție de tăiere VCGW 110302
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO Da
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Prindere
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere întrerupt
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265472 G
EAN / GTIN 4045197895738
Număr producător 265472 G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu echipare cu 2 tăişuri.