Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań QC/20

Nr art.: 264894 QC/20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 11×D
  • Drgania: stłumione
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
Wewnętrzna głębokość toczenia do 11×D
Drgania stłumione
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita L 260 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S 119 mm
zalecany odcinek mocowania 80 mm
Zestaw śrub montażowych 269026 1
Łącznik wtykowy przyłącza płynu chłodzącego 269208
Wysokociśnieniowy przewód łączący 269207
pasujące głowice do wytaczaków 264834; 264835
Rodzaj produktu Korpusy wytaczaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264894 QC/20
EAN / GTIN 4062406231200

Opis

Wykonanie:

Chwyt wzmacniany węglikami spiekanymi.

W dostawie:

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!
Dmin = 1/2 ⌀ chwytu + H + przesunięcie osi L3 głowicy skrawającej.
Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie