Głowice skrawające GARANT Master Mute QC/25

Nr art.: 264835 QC/25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
rodzaj zastosowania lewe
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 20 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDUCL
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Kąt przyłożenia 93 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 26 mm
Przesunięcie osi L3 15 mm
długość całkowita L 20 mm
śruba mocująca płytki obracane 269023 2
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264835 QC/25
EAN / GTIN 4251414902640

Opis

Pasuje do:

Uchwyty wytaczaków nr 264890, 264894 i 264898.

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie
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
    System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka