Safety earmuffs Black SNR 31 dB

Nr art.: 2640001
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
Seria uvex aXess one
Oznaczenie producenta uvex aXess one
Kolor czarny
Wariant Możliwość złożenia; Pałąki na głowę
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Regulacja głośności tak; tak
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 31 dB
Norma EN 352-1
Właściwości Funkcja Bluetooth; Funkcja głosowa
Tłumienie szumów Aktywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Kategoria ochrony ŚOI II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2640001
EAN / GTIN 4031101928913
Numer producenta 2640001
Numer L L01660 143
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex aXess one , active Bluetooth® hearing protection earmuffs with RAL function (Real-Active-Listening). Enables the perception of ambient noise despite wearing hearing protection. Communication is therefore possible and warning signals can be better perceived. The volume of ambient noise can be individually adjusted, while the integrated sound level limiter protects hearing from impulse noise. The Bluetooth® 5.0 connection can be used to connect a telephone or radio, for example, enabling communication without interrupting work. The dual connection mode allows 2 devices to be connected at the same time. Operation is quick and easy using the function buttons on the ear defenders, leaving both hands free for work. The audio assistant indicates the current status, so the earmuff does not need to be removed in the danger zone. When not in use, the uvex aXess one can be stowed away small and handy thanks to the foldable headband, also ideal our hearing protection bag with belt loops Art. no. 2000002

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Aktywne nauszniki ochronne z funkcją Bluetooth®
  • Funkcja RAL (Real-Active-Listening) zapewniająca wyraźne słyszenie dźwięków otoczenia. Ciche dźwięki można wzmocnić
  • Podwójny tryb połączenia
  • Komunikacja, telefonia i strumieniowanie audio
  • Tłumienie szkodliwego hałasu impulsowego
  • Nasadki ochronne do miejsc pracy narażonych na kurz i wilgotność
  • Osłony mikrofonu służące do minimalizacji szumu wiatru lub jako dodatkowa ochrona

Cechy zapewniające komfort

  • Rozmowy telefoniczne bez przerywania pracy
  • Obsługa telefonu bezpośrednio na nauszniku
  • Miękkie nauszniki zapewniają komfort noszenia nawet podczas długotrwałego użytkowania
  • Asystent głosowy, komunikaty o stanie, dzięki czemu nie ma potrzeby zdejmowania ochrony słuchu w strefie zagrożenia.
  • Klawisze funkcyjne z symbolami
  • Optymalna geometria wkładki zapewniająca bezuciskowe dopasowanie do małżowiny usznej
  • Dodatkowe osłony mikrofonu służące do minimalizacji szumu wiatru
  • Złącze ładowania USB-C zapewniające łatwe podłączanie i dużą elastyczność
  • Wyściełany pałąk zapewniający wygodę noszenia
  • Rozmowy telefoniczne bez użycia rąk
  • Płynna regulacja długości zapewniająca idealne dopasowanie

Cechy zabezpieczające

  • Spełnia wymagania normy EN 352-1:2020, EN 352-4, ANSI S-3.19-1974, AS/NZS 1270:2002
  • Izolacja akustyczna SNR 31 dB
  • Funkcja RAL, brak dodatkowej izolacji
  • Ogranicznik poziomu hałasu, chroni przed szkodliwym hałasem impulsowym
  • Komunikat ostrzegawczy o niskim poziomie naładowania baterii
  • IP54 – odporność na wodę i pył

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex aXess one
  • Rodzaj produktu: kapsułki
  • Materiał kapsuły: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Kolor (filtr): czarny
  • Materiał wyściółki kapsuły: pianka (pianka z pamięcią kształtu)
  • Wersja: z pałąkiem
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 37 dB
  • Wartość M (izolacja akustyczna w zakresie średnich częstotliwości): 29 dB
  • Współczynnik L (izolacja akustyczna w zakresie niskich częstotliwości): 21 dB