Chisel

Nr art.: 263.18
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
Powierzchnia wersja lakierowana
Szerokość ostrza 21 mm
Długość całkowita 180 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Masa całkowita 250 g
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 263.18
EAN / GTIN 3148511615201
Numer producenta 263.18
Numer L L60130 533
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Flat chisel with solid profile
  • Chrome vanadium steel forged, differentiated heat treatment
  • Cutting edge 54 - 58 HRC
  • Butt head 38 - 46 HRC to avoid splintering
  • Cutting surface can be reground
  • varnished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 180
  • Mge: 1
  • [g]: 250
  • [kg]: 0.250