Wytaczaki stalowe 12/07 mm

Nr art.: 261378 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A12L SVOCR/L07
Kąt ustawienia κ 140 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
Przesunięcie osi L3 6,5 mm
wysokość mocowania L2 11 mm
długość główki L1 24 mm
długość całkowita L 140 mm
śruby mocujące 269028 27
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki