{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 110304 | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | HB7010-2 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | SS | |
| tolerancja | M | |
| głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| posuw f | 0,07 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 500 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 261366 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022330 | |
| Numer producenta | 261366 HB7010-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |