Plaquita de corte de torneado VC.T 110304, para el acabado

Número de artículo: 261366 HB7010-2
Descuento
15,84 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 dic 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,00 € 15,84 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    10,00 € 13,21 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
859 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMT 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7010-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 261366 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515022330
Número del fabricante 261366 HB7010-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados