VCGT 050102 HB7125-1

Nr art.: 261358 HB7125-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,75  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCGT 050102
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7125-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VF
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,4 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261358 HB7125-1
EAN / GTIN 4045197941329

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe