VCGT 050102 HB7125-1

Artikl br.: 261358 HB7125-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,30 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,42 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
686 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCGT 050102
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7125-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica VF
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261358 HB7125-1
EAN / GTIN 4045197941329

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata