Wytaczaki HM 8/05 mm

Nr art.: 261326 8/05
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 5 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08F SVJCR/L05
Kąt ustawienia κ 142 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0501..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 8 mm
Przesunięcie osi L3 3 mm
wysokość mocowania L2 7,5 mm
Szerokość szyjki L4 6 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 80 mm
śruby mocujące 269028 26
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261326 8/05
EAN / GTIN 4062406100414

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
    ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka