Płytka skrawająca do toczenia VB.T 160404, do obróbki średniej

Nr art.: 261232 HB7020-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,80 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,18 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 320 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 5 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 5 stopni
Kod ISO VBMT 160404
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta TiCN / Al2O3-Ti Verbund
Powłoka CVD
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 50 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261232 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515022170
Numer producenta 261232 HB7020-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro