Płytka skrawająca do toczenia VB.T 160404, do obróbki średniej

Nr art.: 261232 HB7010-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,05 € / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    15,88 € / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
459 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Clase Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte 9,525 mm
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 16 mm
Eckenradius 0,4 mm
Eckenwinkel 35 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 5 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 5 Grad
ISO-Code VBMT 160404
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Ausführung Spanbrecher SM
Schneidstoff Carbide
Zerspanungsgruppe P (steel)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung TiCN / Al2O3-Ti Verbund
Beschichtung CVD
Produktart Cutter insert
mit ISO Code yes
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material non-ferrous materials (N); stainless steel (M); steel (P)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen (EGA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung rounded (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 50 g
Inhalt 1 St.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261232 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515022156
Numer producenta 261232 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Steel < 500 N/mm²
P
Steel < 750 N/mm²
P
Steel < 900 N/mm²
P
Steel < 1100 N/mm²
P
Steel < 1400 N/mm²
P
continuous
 
wet maximum