{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | VBMT110308 | |
| Materiał skrawający | Cermet | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | PP | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,1 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Kąt narożny | 35 stopni | |
| Kąt natarcia | 10 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 5 stopni | |
| Kod ISO | VBMT 110308 | |
| Średnica otworu montażowego | 2,8 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 1 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,55 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 1,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 140 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 300 m/min | |
| Posuw, min. fz | 0,05 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,25 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CCX | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | VB1104083N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 25,2 g |
| Numer artykułu | 261176 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664912131 | |
| Numer producenta | TMJ40095 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |