Drejevendeskærsplatte TCMT 110204, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 260952 CU7010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    49,21 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    41,01 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisform tresidet
Skæreplattetykkelse 2,38 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 11 mm
Højde på skær 2,38 mm
Skærepladediameter 6,35 mm
Hjørneradius 0,4 mm
Hjørnevinkel 60 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 7 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 7 grader
ISO-kode TCMT 110204
Monteringshuldiameter 2,8 mm
Version, spånbryder SS
Skæremateriale HC
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse Cermet
Belægning ubelagt
Type CU7010
Skærepladetykkelse 2,38 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter TCMT 110204
Beskrivelse, skæreplade TCMT110204
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse M
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Vægt 30 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260952 CU7010
EAN/GTIN 4045197670724
Producentnummer 260952 CU7010
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
tør