Oprawka STJCL 93°, do płytek skrawających TC.., lewa

Nr art.: 260905 10/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu STJCR/L 1010M11
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
Szerokość funkcjonalna L4 10 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 1
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260905 10/11
EAN / GTIN 4045197798039
Numer producenta 260905 10/11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com