IMPACT socket spanner insert 1″ 27mm L.110mm

Nr art.: 26090027
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 27 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 42,3 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Norma DIN 3129
Długość całkowita 110 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26090027
EAN / GTIN 4018754016495
Numer producenta 26090027
Numer L L60010 4145
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • long version, with reduced diameter
  • Hexagon
  • 1″ Square drive
  • for wheel nuts
  • Chrome Alloy Steel, burnished
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Cecha szcz.:

  • d1: 42.3 mm
  • d2: 54 mm
  • Length mm (L): 110 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Drive square inside (inch): 1″
  • t: 80 mm
  • Weight: 1001g
  • Width across flats [mm]: 27 mm